Enix - Pile lithium CR17335SE-FT1 2-3A 3V 1.8Ah 3PF - PCL7605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1800 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766456731
Réf. Sonepar
00399645785
Réf. Fournisseur
PCL7605
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1800 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
17 mm
poids:
440 g
FDK Pile lithium CR17335SE-FT1 2-3A 3V 1.8Ah 3PF vendu par Plateau(x) de 25