Enix - Pile lithium CR2-3AA 3V 1.35Ah Molex F150 - PCL00291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1350 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001416
Réf. Fournisseur
PCL00291
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1350 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.88 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.72 mm
poids:
20.265 g


