Enix - Pile lithium CSC93 DD 3.9V 15Ah MOLEX - PCL00247

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium CSC93 DD 3.9V 15Ah MOLEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.9 V

  • capacité - 15000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 1 mm

  • hauteur, borne comprise - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001418

Réf. Fournisseur

PCL00247

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.9 V

capacité:

15000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

1 mm

hauteur, borne comprise:

1 mm

largeur:

1 mm

diamètre:

1 mm

poids:

16000 g

NX Pile lithium CSC93 DD 3.9V 15Ah MOLEX vendu par Pile(s)