Enix - Pile lithium G6-105 6V 3.2Ah - PRL7409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 3200 mAh
modèle - lithium
longueur - 55 mm
hauteur, borne comprise - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001355
Réf. Fournisseur
PRL7409
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
3200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
55 mm
hauteur, borne comprise:
56 mm
largeur:
28.1 mm
diamètre:
0 mm
poids:
115.5 g