Enix - Pile lithium LS14250 1-2AA 3.6V 1.2Ah - PCL7482

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium LS14250 1-2AA 3.6V 1.2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 24.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399646348

Réf. Fournisseur

PCL7482

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

24.6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.4 mm

poids:

9.345 g

Saft Pile lithium LS14250 1-2AA 3.6V 1.2Ah vendu par Plateau(x) de 50