Enix - Pile lithium LS14250-2PF 1-2AA 3.6V 1.2Ah P2 - PCL7489
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001494
Réf. Fournisseur
PCL7489
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
15 mm
poids:
9 g


