Enix - Pile lithium LS14500 AA 3.6V 2.6Ah JST - PCL00290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2600 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001584
Réf. Fournisseur
PCL00290
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
51 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.6 mm
poids:
18.27 g