Enix - Pile lithium LS14500 AA F100 3.6V 3.6Ah Molex - PCL00293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3600 mAh
modèle - lithium
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001571
Réf. Fournisseur
PCL00293
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
3600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
1 mm
poids:
1 g