Enix - Pile lithium LS14500-CNA AA 3.6V 2.6Ah - PCL7404

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium LS14500-CNA AA 3.6V 2.6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2600 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766468987

Réf. Sonepar

00399000007

Réf. Fournisseur

PCL7404

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2600 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.5 mm

poids:

17.535 g

Saft Pile lithium LS14500-CNA AA 3.6V 2.6Ah vendu par Plateau(x) de 20