Enix - Pile lithium LS17500 A 3.6V 3.6Ah - PCL7423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3600 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00399645772
Réf. Fournisseur
PCL7423
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
3600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.85 mm
poids:
22.995 g
Saft Pile lithium LS17500 A 3.6V 3.6Ah vendu par Plateau(x) de 30