Enix - Pile lithium LS26500 C 3.6V 7.7Ah - PCL7411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 7700 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 49.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766472175
Réf. Sonepar
00399000012
Réf. Fournisseur
PCL7411
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
7700 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
49.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26 mm
poids:
50.4 g
Saft Pile lithium LS26500 C 3.6V 7.7Ah vendu par Plateau(x) de 30


