Enix - Pile lithium LSH14 C 3.6V 5.8Ah - PCL7406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 5800 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 49.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00399000008
Réf. Fournisseur
PCL7406
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
5800 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
49.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
25.8 mm
poids:
0 g
Saft Pile lithium LSH14 C 3.6V 5.8Ah vendu par Plateau(x) de 30