Enix - Pile lithium SL-2770-P C 3.6V 8.5Ah CNA - PCL8045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 8500 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766457172
Réf. Sonepar
00399645831
Réf. Fournisseur
PCL8045
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
8500 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26 mm
poids:
52.5 g
Tadiran Pile lithium SL-2770-P C 3.6V 8.5Ah CNA vendu par Plateau(x) de 15