Enix - Pile lithium SL-2780-P D 3.6V 19Ah CNA - PCL8049


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 19000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766457196
Réf. Sonepar
00399645833
Réf. Fournisseur
PCL8049
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
19000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
32.9 mm
poids:
96.6 g