Enix - Pile lithium SL-2790-T DD 3.6V 35Ah T2 - PCL8072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 35000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 123.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766457318
Réf. Sonepar
00399645851
Réf. Fournisseur
PCL8072
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
35000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
123.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
32.9 mm
poids:
204.75 g
Tadiran Pile lithium SL-2790-T DD 3.6V 35Ah T2 vendu par Plateau(x) de 30