Enix - Pile lithium SL-2870-S C 3.6V 8.5Ah - PCL8083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 8500 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766457387
Réf. Sonepar
00399645863
Réf. Fournisseur
PCL8083
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
8500 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26 mm
poids:
52.5 g
Tadiran Pile lithium SL-2870-S C 3.6V 8.5Ah vendu par Plateau(x) de 30