Enix - Pile lithium SL-360-P AA 3.6V 2.4Ah CNA - PCL8013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2400 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766456946
Réf. Sonepar
00399000019
Réf. Fournisseur
PCL8013
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2400 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
18.9 g
Tadiran Pile lithium SL-360-P AA 3.6V 2.4Ah CNA vendu par Plateau(x) de 25