Enix - Pile lithium SL-361-PT 2-3AA 3.6V 1.6Ah 3PFR - PCL8069

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium SL-361-PT 2-3AA 3.6V 1.6Ah 3PFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 33.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766457288

Réf. Sonepar

00399645845

Réf. Fournisseur

PCL8069

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

12.6 g

Tadiran Pile lithium SL-361-PT 2-3AA 3.6V 1.6Ah 3PFR vendu par Plateau(x) de 75