Enix - Pile lithium SL-550-P 1-2AA 3.6V 800mAh CNA - PCL8019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 800 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766456984
Réf. Sonepar
00399645805
Réf. Fournisseur
PCL8019
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
800 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
10.08 g
Tadiran Pile lithium SL-550-P 1-2AA 3.6V 800mAh CNA vendu par Plateau(x) de 25


