Enix - Pile lithium SL-560-P AA 3.6V 1.7Ah CNA - PCL8022

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium SL-560-P AA 3.6V 1.7Ah CNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1700 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766457004

Réf. Sonepar

00399645809

Réf. Fournisseur

PCL8022

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1700 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

18.9 g

Tadiran Pile lithium SL-560-P AA 3.6V 1.7Ah CNA vendu par Plateau(x) de 25