Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Enix - Pile lithium SL-561-T 2-3AA 3.6V 1Ah T2 - PCL00310

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium SL-561-T 2-3AA 3.6V 1Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 1 mm

  • hauteur, borne comprise - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001572

Réf. Fournisseur

PCL00310

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

1 mm

hauteur, borne comprise:

1 mm

largeur:

1 mm

diamètre:

1 mm

poids:

1 g

NX Pile lithium SL-561-T 2-3AA 3.6V 1Ah T2 vendu par Pile(s)