Enix - Pile lithium SL-561-T 2-3AA 3.6V 1Ah T2 - PCL8027


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766457042
Réf. Sonepar
00399645817
Réf. Fournisseur
PCL8027
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
12.6 g