Enix - Pile lithium SL-750-PT 1-2AA 3.6V 1.1Ah 3PFR - PCL8031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766457066
Réf. Sonepar
00399645819
Réf. Fournisseur
PCL8031
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
9.45 g