Enix - Pile lithium SL-760-PR AA 3.6V 2.2Ah P2 - PCL8059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766457226
Réf. Sonepar
00399645839
Réf. Fournisseur
PCL8059
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
18.9 g