Enix - Pile lithium TLM-1530HE-S 4V 0.45Ah - PCL8093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4 V
capacité - 450 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001582
Réf. Fournisseur
PCL8093
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
4 V
capacité:
450 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
32.9 mm
poids:
100.275 g