Enix - Pile(s) Batterie alcaline 7x V625 7S1P ST4 10.5V 190mAh S - PCA0003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 10.5 V
capacité - 190 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 8.75
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766526687
Réf. Sonepar
00399645623
Réf. Fournisseur
PCA0003
Marque
Enix
tension nominale:
10.5 V
capacité:
190 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
8.75
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
43.4 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
15.7 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
25 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) . Equivalent avec H7D


