Enix - Pile(s) Batterie automate 1x 1-2AA 1S1P 3.6V 1.2Ah JAE - PCL00236

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Batterie automate 1x 1-2AA 1S1P 3.6V 1.2Ah JAE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 26.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766527899

Réf. Sonepar

00399645686

Réf. Fournisseur

PCL00236

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

26.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.4 mm

poids:

11.34 g

NX Batterie automate 1x 1/2AA 1S1P 3.6V 1.2Ah JAE vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec la marque OMRON. Equivalent avec CPM2A-BAT01, PCL00286, PCL8707, BAT01, B9650B