Enix - Pile(s) Batterie automate 1x 1-2AA 1S1P 3V 0.95Ah JST - PCL0071

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Batterie automate 1x 1-2AA 1S1P 3V 0.95Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 950 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766469229

Réf. Sonepar

00399645728

Réf. Fournisseur

PCL0071

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

950 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

26 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17.5 mm

poids:

12.075 g

NX Batterie automate 1x 1/2AA 1S1P 3V 0.95Ah JST vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec la marque OMRON. Equivalent avec CJ1W BAT01, JZSP-BA01, CP1W-BAT01, CJ1W-BAT01