Enix - Pile(s) Batterie automate 1x 1-2AA CR 1S1P 3V 0.95Ah FC - PCL0033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 950 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766528476
Réf. Sonepar
00399000091
Réf. Fournisseur
PCL0033
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
950 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
26 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16 mm
poids:
13.23 g
NX Batterie automate 1x 1/2AA CR 1S1P 3V 0.95Ah FC vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec la marque NUM. Cette pile est recommandée en remplacement de la pile préconisée par Schneider = 2 ans.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec la marque NUM. Cette pile est recommandée en remplacement de la pile préconisée par Schneider = 2 ans.