Enix - Pile(s) Batterie automate 1x 2-3A BR 1S1P 3V 1.2Ah JAE - PCL0056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766469212
Réf. Sonepar
00399645716
Réf. Fournisseur
PCL0056
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
34 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
17 mm
poids:
21 g
NX Batterie automate 1x 2/3A BR 1S1P 3V 1.2Ah JAE vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec des marques de renommées comme FANUC, PANASONIC, CUTLER HAMMER ou encore SIEMENS. Equivalent avec BR2/3AC2P, GE A02B-0118-K111, BR-2/3AC2SP, AFP8801, A06B-0168-D111, A03B-0805-K011, A02B-0200-K106, A02B-0177-K106, A02B-0118-K111, BR-E5C5A, CR17335-SE, CR17335, BR2/3AE2P, BR-2/3A, 44A724534-001, IC693-ACC-301, A98L-0031-0006, IC693ACC301
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec des marques de renommées comme FANUC, PANASONIC, CUTLER HAMMER ou encore SIEMENS. Equivalent avec BR2/3AC2P, GE A02B-0118-K111, BR-2/3AC2SP, AFP8801, A06B-0168-D111, A03B-0805-K011, A02B-0200-K106, A02B-0177-K106, A02B-0118-K111, BR-E5C5A, CR17335-SE, CR17335, BR2/3AE2P, BR-2/3A, 44A724534-001, IC693-ACC-301, A98L-0031-0006, IC693ACC301