Enix - Pile(s) Batterie automate 1x 2-3AA 1S1P 3.6V 1.5Ah BERG - PCL0064

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Batterie automate 1x 2-3AA 1S1P 3.6V 1.5Ah BERG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1500 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 33.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528674

Réf. Sonepar

00399645723

Réf. Fournisseur

PCL0064

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1500 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14 mm

poids:

16 g

NX Batterie automate 1x 2/3AA 1S1P 3.6V 1.5Ah BERG vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec la marque SIEMENS et plus particulièrement les modèles Simatic. Equivalent avec W79084-E1001-B2