Enix - Pile(s) Batterie automate 2x C BR 2S1P ST1 6V 5Ah JAE - MGL0011

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Batterie automate 2x C BR 2S1P ST1 6V 5Ah JAE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 5000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 51.1 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766510532

Réf. Sonepar

00399000083

Réf. Fournisseur

MGL0011

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

5000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

51.1 mm

hauteur, borne comprise:

50.9 mm

largeur:

26 mm

diamètre:

0 mm

poids:

84.105 g

NX Batterie automate 2x C BR 2S1P ST1 6V 5Ah JAE vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pack lithium monté avec 2 BRC pana + un thermo fusible Compatible avec les automates de la marque FANUC Equivalent avec BRCCF2TH, A98L-0031-00011, A06B-6073-K005, A06B-6073-K001, A06B-0073-K001, A98L00010902, A98L-0001-0902