Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme DAITEM BATLI06 7.2V 5Ah - MGL1O02

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme DAITEM BATLI06 7.2V 5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766456564

Réf. Sonepar

00399644573

Réf. Fournisseur

MGL1O02

Réf. Commerciale

Enix

Daitem Batterie systeme alarme DAITEM BATLI06 7.2V 5Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile d'origine Daitem BATLI06 (7.2V - 5Ah) pour vos différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - DP14000 - DP1000 Caractéristiques : Daitem propose des piles lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl2) pour leurs systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -55°C à 85°C. Applications : Transmetteurs téléphonique : DP8415X / VP415X Modules d'informations : DP8650F / DP14650F Récepteur : DP8515X Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI06, BAT06