Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme HAGER BATLI38 3V 2.4Ah - PCL1O10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766456670
Réf. Sonepar
00399647362
Réf. Fournisseur
PCL1O10
Réf. Commerciale
Enix
Hager Batterie systeme alarme HAGER BATLI38 3V 2.4Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile d'origine Daitem BATLI38 (3V - 2.4Ah) pour vos différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - DP14000 - SP - Odyssée - ESPACE Caractéristiques : Daitem propose des piles lithium-dioxyde de Manganèse pour leurs systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -40°C à 85°C. Applications : Détecteurs de mouvement : DP8161X / DP8162X / DP8163X / DP8164X / D14161X / D14162X / D14163X / D14164X / 171-21F / 171-21X / 172-21X / 173-21X / 174-21X / 176-21X / 181-21X / 182-21X / 183-21X / 184-21X / 186-21X Détecteurs d'ouverture : DP8261X / DP8262X / D14261X / D14262X / 271-21F / 272-21F / 273-21X / 274-21X / 281-21F / 282-21F Détecteur de bris de vitre : 260-21X Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI38, PCL1010, BATLI28
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile d'origine Daitem BATLI38 (3V - 2.4Ah) pour vos différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - DP14000 - SP - Odyssée - ESPACE Caractéristiques : Daitem propose des piles lithium-dioxyde de Manganèse pour leurs systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -40°C à 85°C. Applications : Détecteurs de mouvement : DP8161X / DP8162X / DP8163X / DP8164X / D14161X / D14162X / D14163X / D14164X / 171-21F / 171-21X / 172-21X / 173-21X / 174-21X / 176-21X / 181-21X / 182-21X / 183-21X / 184-21X / 186-21X Détecteurs d'ouverture : DP8261X / DP8262X / D14261X / D14262X / 271-21F / 272-21F / 273-21X / 274-21X / 281-21F / 282-21F Détecteur de bris de vitre : 260-21X Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI38, PCL1010, BATLI28