Enix - Pile(s) Pile alcaline 1x LR06 1.5V 3Ah T2 - PCA0015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2700 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766526786
Réf. Sonepar
00399645626
Réf. Fournisseur
PCA0015
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
2700 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14 mm
poids:
25.62 g
NX Pile alcaline 1x LR06 1.5V 3Ah T2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)