Enix - Pile(s) Pile alcaline 4LR20-2 Metal Nx-Power Tech 6V 27Ah - PRA9003

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile alcaline 4LR20-2 Metal Nx-Power Tech 6V 27Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 27000 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 127 mm

  • hauteur, borne comprise - 136 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766400628

Réf. Sonepar

00399640062

Réf. Fournisseur

PRA9003

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

27000 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

127 mm

hauteur, borne comprise:

136 mm

largeur:

73 mm

diamètre:

0 mm

poids:

1340 g

NX Pile alcaline 4LR20-2 Métal Nx-Power Tech 6V 27Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Le boitier en métal lui confère une robustesse et résistance aux chocs. Notamment utilisée pour les phares porto, cette pile alcaline 4LR20-2 vous permettra d'obtenir une longue autonomie d'éclairage. Equivalent avec 4LR20-2, PRA2404, PC918, MN918, 918, 435, LR820, 4LR25-2

Les Atouts de la gamme:

La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien