Enix - Pile(s) Pile alcaline 4LR25P Nx-Power Tech Metal 6V 15Ah - PRA9009

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile alcaline 4LR25P Nx-Power Tech Metal 6V 15Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 15000 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 68 mm

  • hauteur, borne comprise - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766435552

Réf. Sonepar

00399642038

Réf. Fournisseur

PRA9009

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

15000 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

68 mm

hauteur, borne comprise:

110 mm

largeur:

68 mm

diamètre:

0 mm

poids:

992.25 g

NX Pile alcaline 4LR25P Nx-Power Tech Métal 6V 15Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Le boitier en métal de cette pile 4LR25 lui confère une robustesse et résistance aux chocs. Equivalent avec PRS9006, R25-2, PC918, PC908, MN918, MN908, EV31, EV131, EN529, ECOLI, DOUBLE LANTERN, BIG LANTERN, 908A, 908, 529, 4R25-2P, 4R25-2C, 4LR25

Les Atouts de la gamme:

La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien