Enix - Pile(s) Pile alcaline 4LR25R Nx-Power Tech Metal 6V 15Ah - PRA9007

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile alcaline 4LR25R Nx-Power Tech Metal 6V 15Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 15000 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 68 mm

  • hauteur, borne comprise - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766416537

Réf. Sonepar

00399642337

Réf. Fournisseur

PRA9007

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

15000 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

68 mm

hauteur, borne comprise:

110 mm

largeur:

68 mm

diamètre:

0 mm

poids:

903 g

NX Pile alcaline 4LR25R Nx-Power Tech Métal 6V 15Ah vendu par Pile(s)