Enix - Pile(s) Pile alcaline 5x LR9 5S1P ST4 7.5V 190mAh PP - PCA0007

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile alcaline 5x LR9 5S1P ST4 7.5V 190mAh PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.5 V

  • capacité - 190 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 33.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526717

Réf. Sonepar

00399652671

Réf. Fournisseur

PCA0007

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

7.5 V

capacité:

190 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16 mm

poids:

20 g

MB Security Pile alcaline 5x LR9 5S1P ST4 7.5V 190mAh PP vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Equivalent avec BA-1372U, 6135145910992, 6135-14-5910992