Enix - Pile(s) Pile alcaline 6LR20 Cegasa 9V 15Ah - PRA1701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9 V
capacité - 15000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 103 mm
hauteur, borne comprise - 107 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766469540
Réf. Sonepar
00399646350
Réf. Fournisseur
PRA1701
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9 V
capacité:
15000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
103 mm
hauteur, borne comprise:
107 mm
largeur:
70 mm
diamètre:
0 mm
poids:
1000 g
Cegasa Pile alcaline 6LR20 Cegasa 9V 15Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile alcaline 6LR20 de la marque Cegasa d'une tension de 9V. Elle est idéale pour les lampes (SNCF, AGRAL, FANAL), les projecteurs et les torches. Equivalent avec 6R25L, W625L, NR625L, AP625L
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile alcaline 6LR20 de la marque Cegasa d'une tension de 9V. Elle est idéale pour les lampes (SNCF, AGRAL, FANAL), les projecteurs et les torches. Equivalent avec 6R25L, W625L, NR625L, AP625L