Enix - Pile(s) Pile alcaline AAAA NX 1.5V 625mAh T2 - PCA0016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 625 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 42 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766526793
Réf. Sonepar
00399652679
Réf. Fournisseur
PCA0016
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
625 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
42 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
7.8 mm
poids:
6.51 g
NX Pile alcaline AAAA NX 1.5V 625mAh T2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)


