Enix - Pile(s) Pile alcaline B9780 4.5V 1100mAh - PRA7207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 4.5 V 
- capacité - 1100 mAh 
- modèle - alcaline au manganèse 
- longueur - 5.72 mm 
- hauteur, borne comprise - 2.29 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766462169
Réf. Sonepar
00399642334
Réf. Fournisseur
PRA7207
Marque
Enix
tension nominale:
4.5 V
capacité:
1100 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
5.72 mm
hauteur, borne comprise:
2.29 mm
largeur:
3.81 mm
diamètre:
0 mm
poids:
52.5 g
N/A Pile alcaline B9780 4.5V 1100mAh vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec 844, 922-0750, 841, 840, 6135-01-318-5001, 304320-003, 160274-001, 160255-001, 3LF22, B9780
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec 844, 922-0750, 841, 840, 6135-01-318-5001, 304320-003, 160274-001, 160255-001, 3LF22, B9780


