Enix - Pile(s) Pile alcaline LR1 NX 1.5V 907mAh T2 - PCA0017

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile alcaline LR1 NX 1.5V 907mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 907 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 29.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766526809

Réf. Sonepar

00399652680

Réf. Fournisseur

PCA0017

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

907 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

29.7 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

11.3 mm

poids:

9.66 g

NX Pile alcaline LR1 NX 1.5V 907mAh T2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)