Enix - Pile(s) Pile alcaline LR20 1.5V 19.76Ah HBL - PCA0012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 19760 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 60.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766526755
Réf. Sonepar
00399645625
Réf. Fournisseur
PCA0012
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
19760 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
60.3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33.1 mm
poids:
148.05 g
NX Pile alcaline LR20 1.5V 19.76Ah HBL vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)