Enix - Pile(s) Pile alcaline SG-2PH 1.5V 190mAh 2PH - PBA0002

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile alcaline SG-2PH 1.5V 190mAh 2PH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 190 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 6.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766526311

Réf. Sonepar

00399645487

Réf. Fournisseur

PBA0002

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

190 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

6.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

15.2 mm

poids:

9 g

NX Pile alcaline SG/2PH 1.5V 190mAh 2PH vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Applications : Communication et de sécurité Marque : BLICK Modèle : GPN FEUILLARD SPECIFIQUE