Enix - Pile(s) Pile bouton alcaline LR50 0%Hg 1.5V 580mAh vrac - PBA3406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 580 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 16.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766452276
Réf. Sonepar
00399646332
Réf. Fournisseur
PBA3406
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
580 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
16.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.4 mm
poids:
9.765 g
NX Pile bouton alcaline LR50 0%Hg 1.5V 580mAh vrac vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) . Equivalent avec 1100A, RPX1, PX1A, PX1, PC1A, MR50, LR50, E1N, A1PX, 1A
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) . Equivalent avec 1100A, RPX1, PX1A, PX1, PC1A, MR50, LR50, E1N, A1PX, 1A