Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x BR2325 1S1P 3PV 3V 165mAh CI2+ - PBL0015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 165 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 0.33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766526441
Réf. Sonepar
00399645500
Réf. Fournisseur
PBL0015
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
165 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
0.33 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
2.29 mm
poids:
3.6 g
NX Pile bouton lithium 1x BR2325 1S1P 3PV 3V 165mAh CI2+ vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec BR2325
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec BR2325


