Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2032 3V 220mAh MOLEX - PBL0033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 220 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 4.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766572363
Réf. Sonepar
00399657236
Réf. Fournisseur
PBL0033
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
220 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
4.15 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20.5 mm
poids:
3.78 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec GC02000H000