Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2032 3V 225mAh 2PH - PBL0037

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2032 3V 225mAh 2PH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 225 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766624260

Réf. Sonepar

00399662426

Réf. Fournisseur

PBL0037

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

225 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.7 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

19.97 mm

poids:

7 g

NX Pile bouton lithium 1x CR2032 3V 225mAh 2PH vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)