Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1X CR2032 3V 225mAh JST - PBL0035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 225 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5.89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766650382
Réf. Sonepar
00399001421
Réf. Fournisseur
PBL0035
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
225 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5.89 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20.2 mm
poids:
4.2 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) La longueur du fil est de 85mm. Equivalent avec CR2032-WR, IC200ACC403


